Prodotti / Civile residenziale / Termoregolazione e Gestione Energia / Termostati / Termostati da parete /

PERRY ELECTRIC S.R.L.
Cod. Rexel
PY1TITE540N
Cod. Produttore
1TITE540N
Cod. EAN
8019108023486

Informazioni di prodotto

TERM.DIGITALE INCASSO 3VCC

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il PY1TITE540N è un termostato digitale da incasso progettato per un'alimentazione a batteria da 3V. Questo dispositivo è ideale per il controllo della temperatura in ambienti domestici e commerciali. La sua funzionalità on/off garantisce un uso semplice e intuitivo. Realizzato con materiali di alta qualità, il termostato presenta un design neutro che si integra perfettamente in qualsiasi ambiente. Scegli PY1TITE540N per un comfort termico ottimale.

tipo di montaggio

Incassato

colore

Altro

larghezza

65 mm

Tipologia

On/off

altezza

47 mm

profondità

52 mm

collegamento

2 fili

con display

tipo di alimentazione elettrica

Batteria

esecuzione del contatto

Contatto invertitore (NO/NC)

comando

Tasto

grado di protezione (IP)

IP31

Versione rilevatore/sonda

Sensore di resistenza

Numero moduli da frutto

3

Classe del termostato

III

Comandi nascosti

intervallo di misura valore inferiore

5 °C

intervallo di misura valore superiore

37,7 °C

Tensione max. dei contatti

250 V

Caratteristiche di comando

PID

Numero di uscite riscaldamento

1

Numero di uscite raffreddamento

1

Temperatura leggibile

Adatto per riscaldamento

Max. carico di contatto

5 A

Tipo di contatto

Contatto di chiusura

Differenza regolabile

Adatto per raffrescamento

Valore differenziale

0,2 ... 1,2 K

Produttore

Termostato digitale incasso 3V batteria controllo temperatura on/off uso domestico e commerciale design neutro