Prodotti / Civile residenziale / Termoregolazione e Gestione Energia / Termostati /

PERRY ELECTRIC S.R.L.
Cod. Rexel
PY1TITE541E
Cod. Produttore
1TITE541E
Cod. EAN
8019108026555

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Termostato digitale
  • Montaggio: Incasso
  • Tensione: 230 VAC
  • Display: LCD retroilluminato
  • Controllo: Logica PID
  • Funzioni: Blocco temperature
  • Serie: NEXT
  • Uso: Impianti a pavimento
Descrizione del produttore: Termostato digitale serie NEXT con display LCD. Il termostato serie NEXT è dotato di un display LCD retroilluminato e di quattro pulsanti frontali che permettono l'impostazione delle temperature desiderate e la navigazione nel menù multilingua del termostato. Il prodotto è dotato di caratteristiche tecniche volte alla efficienza energetica degli edifici come, per esempio, il blocco delle temperature massime e minime, il blocco tastiera e il controllo del contatto con logica PID. particolarmente indicata in impianti a pavimento.

tipo di montaggio

Incassato

colore

Altro

larghezza

66 mm

Tipologia

On/off

altezza

45 mm

profondità

49 mm

collegamento

A tre/a quattro fili

con display

tipo di alimentazione elettrica

230 V AC

esecuzione del contatto

Contatto invertitore (NO/NC)

comando

Tasto

grado di protezione (IP)

IP20

Versione rilevatore/sonda

Sensore di resistenza

Numero moduli da frutto

3

Classe del termostato

III

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Comandi nascosti

Tensione max. dei contatti

250 V

Numero di uscite riscaldamento

1

Numero di uscite raffreddamento

1

Temperatura leggibile

Adatto per riscaldamento

Max. carico di contatto

8 A

sensore esterno

intervallo di misura

5 ... 39 °C

Valore differenziale

0,7 ... 0,7 K

Produttore

Termostato digitale incasso 3 moduli 220V serie NEXT ECO display LCD controllo PID pavimento