Prodotti / Civile residenziale / Termoregolazione e Gestione Energia / Termostati /

PERRY ELECTRIC S.R.L.
Cod. Rexel
PY1TITE541N
Cod. Produttore
1TITE541N
Cod. EAN
8019108023493

Informazioni di prodotto

  • Alimentazione: 230V~ 50-60 Hz
  • Uscita relè: 5(3)A/250V~
  • Grado di protezione: IP30
  • Numero livelli temperatura: 2 + antigelo
  • Display: LCD retroilluminato
  • Modalità regolazione: ON/OFF o proporzionale
  • Correzione temperatura: -3°C ÷ +3°C
  • Serie: NEXT

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Termostato digitale serie NEXT con display LCD. Il termostato serie NEXT è dotato di un display LCD retroilluminato e di quattro pulsanti frontali che permettono l'impostazione delle temperature desiderate e la navigazione nel menù multilingua del termostato. Il prodotto è dotato di caratteristiche tecniche volte alla efficienza energetica degli edifici come, per esempio, il blocco delle temperature massime e minime, il blocco tastiera e il controllo del contatto con logica PID. particolarmente indicata in impianti a pavimento.

tipo di montaggio

Incassato

colore

Altro

larghezza

65 mm

Tipologia

On/off

altezza

47 mm

profondità

52 mm

collegamento

A tre/a quattro fili

con display

tipo di alimentazione elettrica

230 V AC

esecuzione del contatto

Contatto invertitore (NO/NC)

comando

Tasto

grado di protezione (IP)

IP20

Versione rilevatore/sonda

Sensore di resistenza

Numero moduli da frutto

3

Classe del termostato

III

Grado di protezione (NEMA)

Altro

intervallo di misura valore inferiore

5 °C

intervallo di misura valore superiore

37,7 °C

Tensione max. dei contatti

250 V

Caratteristiche di comando

PID

Numero di uscite riscaldamento

1

Numero di uscite raffreddamento

1

Temperatura leggibile

Adatto per riscaldamento

Max. carico di contatto

5 A

Tipo di contatto

Contatto di chiusura

Differenza regolabile

Adatto per raffrescamento

Valore differenziale

0,2 ... 1,2 K

Produttore

Termostato digitale incasso 230VAC con display LCD retroilluminato per controllo temperatura impianti a pavimento