Prodotti / Civile residenziale / Termoregolazione e Gestione Energia / Termostati /

PERRY ELECTRIC S.R.L.
Cod. Rexel
PY1TPTE530B
Cod. Produttore
1TPTE530B
Cod. EAN
8019108050666

Informazioni di prodotto

  • Alimentazione: 2 x 1,5V AAA
  • Uscita relè: 5(3)A / 250V
  • Campo temperatura: +5 °C ÷ +37,7 °C
  • Protezione antigelo: +4 °C ÷ +12 °C regolabile
  • Grado protezione: IP 30
  • Classe isolamento: II
  • Modalità regolazione: ON/OFF o Proporzionale
  • Serie: ZEFIRO

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Termostato digitale da parete serie ZEFIRO con alimentazione a batterie

tipo di montaggio

A parete

colore

Bianco

larghezza

84 mm

Tipologia

On/off

altezza

84 mm

profondità

23 mm

collegamento

2 fili

con display

tipo di alimentazione elettrica

Batteria

esecuzione del contatto

Contatto normalmente aperto (NO)

comando

Tasto

grado di protezione (IP)

IP33

Versione rilevatore/sonda

Sensore di resistenza

Classe del termostato

III

Grado di protezione (NEMA)

Altro

intervallo di misura valore inferiore

5 °C

intervallo di misura valore superiore

37,7 °C

Tensione max. dei contatti

250 V

Caratteristiche di comando

PID

Numero di uscite riscaldamento

1

Temperatura leggibile

Adatto per riscaldamento

Max. carico di contatto

5 A

Tipo di contatto

Contatto di chiusura

Differenza regolabile

Produttore

Termostato digitale da parete Zefiro 3VCC alimentazione a batterie controllo temperatura ambiente