Prodotti / Civile residenziale / Termoregolazione e Gestione Energia / Termostati /

PERRY ELECTRIC S.R.L.
Cod. Rexel
PY1TPTE011B
Cod. Produttore
1TPTE011B
Cod. EAN
8019108021765

Informazioni di prodotto

  • Alimentazione: 2 pile AAA 1,5V
  • Uscita: Relè 5(3)A/250 V~
  • Grado di protezione: IP30
  • Numero livelli temperatura: 2 + antigelo
  • Campo temperatura: -5°C ÷ +37,7°C
  • Modalità regolazione: On/Off o modulante
  • Classificazione energetica: ErP Class I
  • Serie: SLIM

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Termostato digitale serie SLIM con alimentazione a batterie e display LCD.

tipo di montaggio

A parete

colore

Bianco

larghezza

121 mm

Tipologia

On/off

altezza

80 mm

profondità

21 mm

collegamento

2 fili

con display

tipo di alimentazione elettrica

Batteria

esecuzione del contatto

Contatto normalmente aperto (NO)

comando

Tasto

grado di protezione (IP)

IP30

Versione rilevatore/sonda

Sensore di resistenza

Numero moduli da frutto

3

Classe del termostato

III

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Comandi nascosti

intervallo di misura valore inferiore

5 °C

intervallo di misura valore superiore

37,7 °C

Tensione max. dei contatti

250 V

Caratteristiche di comando

PID

Numero di uscite riscaldamento

1

Temperatura leggibile

Adatto per riscaldamento

Max. carico di contatto

5 A

Tipo di contatto

Contatto di chiusura

Differenza regolabile

Valore differenziale

0,2 ... 1,2 K

Produttore

Termostato digitale da parete serie SLIM a batterie 3VCC con display LCD controllo temperatura ambiente