Prodotti / Civile residenziale / Termoregolazione e Gestione Energia / Termostati /

PERRY ELECTRIC S.R.L.
Cod. Rexel
PY1TPTE028B
Cod. Produttore
1TPTE028B
Cod. EAN
8019108050796

Informazioni di prodotto

  • Alimentazione: 2 pile AA 1,5V
  • Uscita: Relè 5(3)A 250V~
  • Modalità: ON/OFF o proporzionale
  • Temperatura: +5°C ÷ +37,7°C
  • Temperatura antigelo: Regolabile +5°C ÷
  • Protezione: IP30, Classe II
  • Display: LCD retroilluminato
  • Serie: NEXT

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Termostato digitale serie NEXT con display LCD. Il termostato serie NEXT è dotato di un display LCD retroilluminato e di quattro pulsanti frontali che permettono l'impostazione delle temperature desiderate e la navigazione nel menù multilingua del termostato. Il prodotto è dotato di caratteristiche tecniche volte alla efficienza energetica degli edifici come, per esempio, il blocco delle temperature massime e minime, il blocco tastiera e il controllo del contatto con logica PID. particolarmente indicata in impianti a pavimento.

tipo di montaggio

A parete

colore

Bianco

larghezza

128,5 mm

Tipologia

On/off

altezza

26 mm

profondità

88,5 mm

collegamento

A tre/a quattro fili

con display

tipo di alimentazione elettrica

Batteria

esecuzione del contatto

Contatto invertitore (NO/NC)

comando

Tasto

grado di protezione (IP)

IP30

Versione rilevatore/sonda

Sensore di resistenza

Numero moduli da frutto

3

Classe del termostato

III

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Tensione max. dei contatti

250 V

Caratteristiche di comando

PID

Numero di uscite riscaldamento

1

Numero di uscite raffreddamento

1

Temperatura leggibile

Adatto per riscaldamento

Max. carico di contatto

5 A

sensore esterno

Differenza regolabile

Adatto per raffrescamento

Valore differenziale

0,2 ... 1,2 K

Produttore

Termostato digitale da parete serie NEXT 4 tasti 3VCC bianco per controllo temperatura impianti riscaldamento pavimento