Prodotti / Civile residenziale / Termoregolazione e Gestione Energia / Termostati /

PERRY ELECTRIC S.R.L.
Cod. Rexel
PY1TITE542
Cod. Produttore
1TITE542
Cod. EAN
8019108061082

Informazioni di prodotto

  • Alimentazione: 2x1,5V pile AA
  • Display: LCD retroilluminato touch
  • Temperatura: +5°C ÷ +37°C regolabile
  • Protezione antigelo: +4°C ÷ +12°C regolabile
  • Tipo uscita: Relè 5(3)A 250V~
  • Grado protezione: IP30
  • Dimensioni: 65x53x47 mm
  • Serie: NEXT
Termostato digitale da incasso con display touch screen retroilluminato, progettato per il controllo preciso della temperatura in impianti di riscaldamento. Offre diverse modalità di funzionamento tra cui comfort, riduzione notturna e antigelo, con impostazioni semplici e intuitive tramite quattro aree sensibili al tocco. Il dispositivo consente la regolazione della temperatura ambiente in modalità inverno o estate, con visualizzazione chiara e immediata sul display. È compatibile con caldaie murali, bruciatori, pompe di circolazione ed elettrovalvole motorizzate, garantendo un controllo efficiente e programmabile del sistema di riscaldamento. La segnalazione di pile scariche e il riscontro termico assicurano affidabilità e facilità d’uso. Descrizione del produttore: Termostato digitale serie NEXT con display LCD. Il termostato serie NEXT è dotato di un display LCD retroilluminato e di quattro pulsanti frontali che permettono l'impostazione delle temperature desiderate e la navigazione nel menù multilingua del termostato. Il prodotto è dotato di caratteristiche tecniche volte alla efficienza energetica degli edifici come, per esempio, il blocco delle temperature massime e minime, il blocco tastiera e il controllo del contatto con logica PID. particolarmente indicata in impianti a pavimento.

tipo di montaggio

A parete

colore

Altro

larghezza

65 mm

Tipologia

On/off

altezza

47 mm

profondità

53 mm

collegamento

2 fili

con display

tipo di alimentazione elettrica

Batteria

esecuzione del contatto

Contatto invertitore (NO/NC)

comando

Tasto

grado di protezione (IP)

IP30

Versione rilevatore/sonda

Sensore di resistenza

Numero moduli da frutto

3

Classe del termostato

III

Grado di protezione (NEMA)

Altro

intervallo di misura valore inferiore

5 °C

intervallo di misura valore superiore

37,7 °C

Tensione max. dei contatti

250 V

Caratteristiche di comando

P

Numero di uscite riscaldamento

1

Numero di uscite raffreddamento

1

Temperatura leggibile

Adatto per riscaldamento

Max. carico di contatto

5 A

Tipo di contatto

Contatto di chiusura

Differenza regolabile

Adatto per raffrescamento

Valore differenziale

0,2 ... 1,2 K

Produttore

Termostato digitale da incasso touch screen 3 moduli batterie controllo riscaldamento ambienti programmabile

€ 61,09 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info