Prodotti / Civile residenziale / Termoregolazione e Gestione Energia / Termostati / Termostati da parete /

PERRY ELECTRIC S.R.L.
Cod. Rexel
PY1TPTE531B
Cod. Produttore
1TPTE531B
Cod. EAN
8019108050680

Informazioni di prodotto

Termostato da parete 80x80 con display lcd, 220V
Descrizione del produttore: Scopri il TERM.EL.PARETE 230V DIGITALE ZEFIRO, un termostato elettrico da parete che offre un controllo preciso della temperatura. Progettato per funzionare con alimentazione a 230 V AC, questo dispositivo on/off è ideale per ottimizzare il comfort domestico. La sua tecnologia digitale garantisce facilità d'uso e efficienza energetica, rendendolo una scelta eccellente per chi cerca soluzioni moderne e pratiche per la gestione del clima interno.

tipo di montaggio

A parete

colore

Bianco

larghezza

84 mm

Tipologia

On/off

altezza

84 mm

profondità

23 mm

collegamento

A tre/a quattro fili

con display

tipo di alimentazione elettrica

230 V AC

esecuzione del contatto

Contatto invertitore (NO/NC)

comando

Tasto

grado di protezione (IP)

IP20

Versione rilevatore/sonda

Sensore di resistenza

Classe del termostato

III

Grado di protezione (NEMA)

Altro

intervallo di misura valore inferiore

5 °C

intervallo di misura valore superiore

37,7 °C

Tensione max. dei contatti

250 V

Caratteristiche di comando

P

Numero di uscite riscaldamento

1

Numero di uscite raffreddamento

1

Temperatura leggibile

Adatto per riscaldamento

Max. carico di contatto

5 A

Tipo di contatto

Contatto di chiusura

Differenza regolabile

Adatto per raffrescamento

Produttore

Termostato da parete digitale 230V con display LCD controllo temperatura ambiente