Prodotti /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD7T8100002303
Cod. Produttore
7T8100002303
Cod. EAN
8012823363264

Informazioni di prodotto

TERMOSTATO IND. VENTILAZIONE 10A 0/+60C

Documentazione tecnica

Termostato da quadro N°contatti: 1 Configurazione contatti: NO Materiale contatti: AgNi Grado di protezione: IP20

tipo di montaggio

fissaggio a vite

esecuzione della funzione di commutazione

contatto di chiusura

tensione di dimensionamento

250 V

corrente nominale In

10 A