Prodotti / Civile residenziale / Termoregolazione e Gestione Energia / Termostati / Termostati da parete /

PERRY ELECTRIC S.R.L.
Cod. Rexel
PY1TITE510A
Cod. Produttore
1TITE510A
Cod. EAN
8019108060580

Informazioni di prodotto

Termostato elettronico da incasso con spia, colore antracite
Termostato elettrico incasso con spia luminosa, progettato per il controllo preciso del riscaldamento. Ideale per applicazioni elettriche, garantisce un comando affidabile e una regolazione efficiente della temperatura. Caratterizzato da un design compatto, si integra facilmente negli impianti domestici o industriali, offrendo funzionalità avanzate senza sensore esterno. La presenza della spia permette un immediato riscontro termico, facilitando l’uso e la verifica dello stato operativo. Questo termostato è adatto per sistemi di riscaldamento elettrico, assicurando comfort e sicurezza nell’ambiente. Descrizione del produttore: Termostato serie ZEFIRO con alimentazione 220V. La serie ZEFIRO, dotata di rotella per la impostazione delle temperature, risulta indicata per tutte le tipologie di utente per la sua praticità e immediatezza

tipo di montaggio

A parete

colore

Antracite

larghezza

120 mm

Tipologia

On/off

altezza

81 mm

profondità

12,5 mm

collegamento

A tre/a quattro fili

tipo di alimentazione elettrica

230 V AC

esecuzione del contatto

Contatto normalmente aperto (NO)

comando

Girevole

grado di protezione (IP)

IP21

Versione rilevatore/sonda

Sensore di resistenza

Classe del termostato

III

Grado di protezione (NEMA)

Altro

intervallo di misura valore inferiore

5 °C

intervallo di misura valore superiore

30 °C

Tensione max. dei contatti

8 V

Caratteristiche di comando

P

Numero di uscite riscaldamento

1

Temperatura leggibile

Adatto per riscaldamento

Max. carico di contatto

250 A

Tipo di contatto

Contatto di chiusura

intervallo di misura

5 ... 30 °C

Valore differenziale

0,4 ... 0,4 K

Produttore

Termostato elettronico incasso Zefiro con spia luminosa controllo riscaldamento elettrico ambiente domestico e industriale

€ 36,24 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info