Prodotti / Civile residenziale / Termoregolazione e Gestione Energia / Termostati /

PERRY ELECTRIC S.R.L.
Cod. Rexel
PY1TITE313/MC
Cod. Produttore
1TITE313/MC
Cod. EAN
8019108060535

Informazioni di prodotto

Termostato elettronico da incasso universale 220V con display LCD e selettore ESTATE/OFF/INVERNO
Termostato elettrico da incasso con display LCD per la visualizzazione della temperatura ambiente e manopola di regolazione. Funziona a 230 V e offre la possibilità di selezionare modalità di funzionamento come Comfort o Riduzione, con differenza di temperatura regolabile. Ideale per il controllo di impianti di riscaldamento come caldaie murali, bruciatori, pompe di circolazione ed elettrovalvole motorizzate. Dotato di segnalazioni luminose per stato del carico e anomalie della sonda, garantisce un controllo preciso e affidabile della temperatura. Design compatto con dimensioni ridotte per installazione a incasso, adatto a contesti residenziali e commerciali. Descrizione del produttore: I termostati serie MODULO sono particolarmente indicati in ambienti domestici. La manopola per l'impostazione della temperatura desiderata, rendono questi dispositivi indicati a qualsiasi tipologia di utente

larghezza

66 mm

altezza

45 mm

profondità

49 mm

esecuzione del contatto

Contatto invertitore (NO/NC)

grado di protezione (IP)

IP22

Versione rilevatore/sonda

Sensore di resistenza

Tensione max. dei contatti

250 V

Temperatura leggibile

Max. carico di contatto

8 A

Differenza regolabile

intervallo di misura

5 ... 30 °C

Valore differenziale

0,3 ... 0,9 K

Produttore

Termostato elettrico incasso LCD controllo temperatura ambienti esterni 230V risparmio energetico

€ 62,57 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info