Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI02913.G
Cod. Produttore
02913.G
Cod. EAN
8007352760219

Informazioni di prodotto

Termostato connesso LTE parete nero

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Termostato elettronico LTE per controllo locale e gestione avanzata della temperatura mediante App dedicata da remoto, riscaldamento e condizionamento in modalità ON/OFF e PID, dispositivo di controllo della temperatura di classe I (contributo 1%) in modalità ON/OFF, di classe IV (contributo 2%) in modalità PID, configurazione mediante App VIEW standard Bluetooth technology, 1 uscita supplementare ed 1 ingresso digitale, 1 uscita a relè 5(2) A 240 V~, alimentazione 100-240 V~ 50/60 Hz, retroilluminazione a LED bianca, installazione a parete, nero

colore

Nero

larghezza

118 mm

altezza

106 mm

profondità

22,25 mm

Produttore

Termostato connesso LTE parete nero controllo temperatura riscaldamento condizionamento app remoto