Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI02913
Cod. Produttore
02913
Cod. EAN
8007352688414

Informazioni di prodotto

Termostato connesso LTE parete bianco

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Termostato elettronico LTE per controllo locale e gestione avanzata della temperatura mediante App dedicata da remoto, riscaldamento e condizionamento in modalità ON/OFF e PID, dispositivo di controllo della temperatura di classe I (contributo 1%) in modalità ON/OFF, di classe IV (contributo 2%) in modalità PID, configurazione mediante App VIEW standard Bluetooth technology, 1 uscita supplementare ed 1 ingresso digitale, 1 uscita a relè 5(2) A 240 V~, alimentazione 100-240 V~ 50/60 Hz, retroilluminazione a LED bianca, installazione a parete, bianco

tipo di montaggio

A parete

colore

Bianco

larghezza

118 mm

Tipologia

On/off

altezza

106 mm

profondità

22,25 mm

numero RAL

9003

collegamento

2 fili

con display

tipo di alimentazione elettrica

230 V AC

comando

Tasto

antideflagrante

grado di protezione (IP)

IP20

Versione rilevatore/sonda

Sensore di resistenza

Classe del termostato

IV

Tensione max. dei contatti

230 V

Caratteristiche di comando

PID

Numero di uscite riscaldamento

1

Numero di uscite raffreddamento

1

Temperatura leggibile

Adatto per riscaldamento

Max. carico di contatto

5 A

sensore esterno

Riscontro termico

Parallelo

Differenza regolabile

Adatto per il riscaldamento

Produttore

Termostato connesso LTE parete bianco controllo temperatura riscaldamento condizionamento app remota