Prodotti / Civile residenziale / Termoregolazione e Gestione Energia / Termostati /

PERRY ELECTRIC S.R.L.
Cod. Rexel
PY1TCTB088
Cod. Produttore
1TCTB088
Cod. EAN
8019108080052

Informazioni di prodotto

TERMOSTATO AMBIENTE SONDA ESTERNA
Descrizione del produttore: Il termo ambiente PY1TCTB088 è progettato per garantire un controllo preciso della temperatura da 0 a 40 gradi. Questo strumento è ideale per applicazioni che richiedono un monitoraggio ambientale affidabile. Realizzato con materiali di alta qualità, il suo design robusto assicura durata e prestazioni ottimali. La sonda esterna consente una misurazione accurata, rendendolo perfetto per ambienti residenziali e commerciali. Con il termo ambiente PY1TCTB088, puoi mantenere il comfort e l'efficienza in ogni spazio.

larghezza

72 mm

altezza

136 mm

profondità

45,5 mm

grado di protezione (IP)

IP20

intervallo di misura valore inferiore

4 °C

intervallo di misura valore superiore

40 °C

Tensione max. dei contatti

250 V

Max. carico di contatto

16 A

Produttore

Termostato ambiente con sonda esterna controllo temperatura 0-40°C per uso residenziale e commerciale