Prodotti / Civile residenziale / Termoregolazione e Gestione Energia / Termostati /

PERRY ELECTRIC S.R.L.
Cod. Rexel
PY1TCTB090
Cod. Produttore
1TCTB090
Cod. EAN
8019108080069

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Terminale ambiente
  • Materiale: Corpo pressofuso
  • Resistenza: Agenti atmosferici
  • Durata: Superiore
  • Applicazione: Elettrica
  • Connessione: Sicura e affidabile
  • Serie: PY1TCTB090
  • Uso: Ambienti impegnativi
Descrizione del produttore: Il TERM. AMBIENTE CORPO PRESSOFUSO è un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Realizzato in robusto materiale pressofuso, offre una durata superiore e resistenza agli agenti atmosferici. Questo terminale è ideale per applicazioni elettriche, assicurando una connessione sicura e affidabile. La sua costruzione solida lo rende perfetto per ambienti impegnativi, dove l'affidabilità è fondamentale. Scoprite l'eccellenza della tecnologia elettrica con questo prodotto innovativo.

larghezza

61 mm

altezza

105 mm

profondità

60 mm

grado di protezione (IP)

IP54

intervallo di misura valore inferiore

-5 °C

intervallo di misura valore superiore

35 °C

Tensione max. dei contatti

250 V

Max. carico di contatto

16 A

Produttore

Termostato ambiente corpo pressofuso alta qualità con sonda esterna per applicazioni elettriche robuste