Prodotti / Civile residenziale / Termoregolazione e Gestione Energia / Termostati /

PERRY ELECTRIC S.R.L.
Cod. Rexel
PY1TCTB065
Cod. Produttore
1TCTB065
Cod. EAN
8019108080021

Informazioni di prodotto

  • Temperatura regolabile: 30°-90°C
  • Temperatura max bulbo: 99°C
  • Corrente resistiva: 16A 250V
  • Corrente resistiva: 10A 400V
  • Corrente induttiva: 5A 250V
  • Corrente induttiva: 1A 400V
  • Terminali: Faston 6,3 mm
  • Serie: PY1TCTB065
Descrizione del produttore: Il prodotto PY1TCTB065 è un termometro ad immersione progettato per applicazioni industriali e commerciali. Realizzato con materiali di alta qualità, questo strumento offre un design robusto e una guaina di protezione con un diametro di 1/2 pollice, garantendo una lunga durata e resistenza alle condizioni ambientali avverse. La sua capacità di fornire letture precise e affidabili lo rende ideale per monitorare temperature in vari processi industriali. La costruzione di questo termometro assicura una facile installazione e un utilizzo intuitivo, rendendolo un componente essenziale per chi cerca efficienza e precisione nelle misurazioni termiche. Adatto per un'ampia gamma di applicazioni, il PY1TCTB065 è un alleato prezioso per professionisti del settore elettrico e industriale.

larghezza

54 mm

altezza

98,5 mm

profondità

72 mm

grado di protezione (IP)

IP20

Tensione max. dei contatti

250 V

Max. carico di contatto

16 A

Valore differenziale

4 ... 4 K

Produttore

Termostato ad immersione con bulbo, guaina diametro 1/2", per applicazioni industriali e commerciali