Prodotti / Civile residenziale / Termoregolazione e Gestione Energia / Termostati /

PERRY ELECTRIC S.R.L.
Cod. Rexel
PY1TCTB060
Cod. Produttore
1TCTB060
Cod. EAN
8019108080014

Informazioni di prodotto

TERMOSTATO A CONTATTO PER TUBAZIONE
Descrizione del produttore: Il modello PY1TCTB060 è un termostato a contatto progettato per tubazioni, ideale per applicazioni in ambito elettrico. Questo dispositivo è realizzato con materiali di alta qualità, garantendo durabilità e prestazioni ottimali. La sua progettazione consente un'installazione semplice e veloce, rendendolo adatto per una varietà di utilizzi industriali e commerciali. Il termostato offre una differenza regolabile, permettendo un controllo preciso della temperatura. La sua compatibilità con diversi sistemi di tubazione lo rende versatile e funzionale in molteplici contesti. La robustezza del materiale e la cura nei dettagli di costruzione assicurano che il dispositivo resista a condizioni operative impegnative, mantenendo un elevato standard di affidabilità. Con il PY1TCTB060, è possibile ottimizzare il controllo della temperatura in modo efficace, contribuendo a migliorare l'efficienza energetica e la sicurezza delle installazioni elettriche.

larghezza

54 mm

altezza

99 mm

profondità

56 mm

grado di protezione (IP)

IP20

Tensione max. dei contatti

250 V

Max. carico di contatto

16 A

Produttore

Termostato a contatto per tubazione controllo temperatura regolabile applicazioni elettriche industriali