Prodotti / Civile residenziale / Termoregolazione e Gestione Energia / Termostati / Termostati da parete /

PERRY ELECTRIC S.R.L.
Cod. Rexel
PY1TMTE078
Cod. Produttore
1TMTE078
Cod. EAN
8019108070053

Informazioni di prodotto

TERMOSTATO 2 DIN +40g +100g C
Descrizione del produttore: Il prodotto PY1TMTE078 è un termostato elettrico progettato per garantire un controllo preciso della temperatura in ambienti residenziali e commerciali. Dotato di un ricevitore e di un sensore esterno, questo dispositivo è particolarmente indicato per l'uso in sistemi di riscaldamento. La sua compatibilità con diverse configurazioni di impianto lo rende una scelta versatile per vari tipi di applicazioni. Il termostato funziona su un'alimentazione di 230 V AC e supporta collegamenti a tre o quattro fili, assicurando una facile integrazione nei sistemi esistenti. La sua costruzione robusta e il design intuitivo ne facilitano l'installazione e l'utilizzo. Grazie alla sua capacità di operare in modalità on/off, garantisce un'efficienza energetica ottimale, contribuendo a ridurre i costi di gestione. Con un'attenzione particolare alla qualità dei materiali, il PY1TMTE078 è progettato per resistere nel tempo, offrendo affidabilità e prestazioni elevate in ogni situazione.

tipo di montaggio

Dispositivo modulare per interruttori domestici

colore

Grigio

larghezza

35 mm

Tipologia

On/off

altezza

128 mm

profondità

60 mm

collegamento

A tre/a quattro fili

tipo di alimentazione elettrica

230 V AC

esecuzione del contatto

Contatto normalmente aperto (NO)

comando

Girevole

grado di protezione (IP)

IP20

Versione rilevatore/sonda

Sensore di resistenza

Numero moduli da frutto

2

Classe del termostato

II

Tensione max. dei contatti

250 V

Caratteristiche di comando

P

Numero di uscite riscaldamento

1

Numero di uscite raffreddamento

1

Temperatura leggibile

Adatto per riscaldamento

Max. carico di contatto

16 A

Adatto per raffrescamento

intervallo di misura

40 ... 100 °C

Valore differenziale

1 ... 1 K

Produttore

Termostato elettrico 2 DIN 230V controllo temperatura riscaldamento ambienti residenziali e commerciali