Prodotti / Civile residenziale / Termoregolazione e Gestione Energia / Termostati / Termostati da parete /

PERRY ELECTRIC S.R.L.
Cod. Rexel
PY1TMTE075
Cod. Produttore
1TMTE075
Cod. EAN
8019108070022

Informazioni di prodotto

TERMOSTATO MODULARE 2 DIN -30g +30g C
Descrizione del produttore: Termostato modulare 2DIN con sonda separata -30°C / +30°C

tipo di montaggio

Dispositivo modulare per interruttori domestici

colore

Grigio

larghezza

35 mm

Tipologia

On/off

altezza

128 mm

profondità

60 mm

collegamento

A tre/a quattro fili

tipo di alimentazione elettrica

230 V AC

esecuzione del contatto

Contatto normalmente aperto (NO)

comando

Girevole

grado di protezione (IP)

IP20

Versione rilevatore/sonda

Sensore di resistenza

Numero moduli da frutto

2

Classe del termostato

II

Grado di protezione (NEMA)

Altro

intervallo di misura valore inferiore

-30 °C

intervallo di misura valore superiore

30 °C

Tensione max. dei contatti

250 V

Caratteristiche di comando

P

Numero di uscite riscaldamento

1

Numero di uscite raffreddamento

1

Temperatura leggibile

Adatto per riscaldamento

Max. carico di contatto

16 A

Tipo di contatto

Contatto di chiusura

sensore esterno

Adatto per raffrescamento

Valore differenziale

1 ... 1 K

Produttore

Termostato modulare 2DIN con sonda separata temperatura -30°C +30°C per controllo ambienti