Prodotti / Civile residenziale / Termoregolazione e Gestione Energia / Termostati / Termostati da parete /

PERRY ELECTRIC S.R.L.
Cod. Rexel
PY1TPTE120/A
Cod. Produttore
1TPTE120/A
Cod. EAN
8019108050291

Informazioni di prodotto

TERM. ELET. PARETE
Descrizione del produttore: termostato da parete analogico 220v colore antracite

tipo di montaggio

A parete/incassato

colore

Antracite

larghezza

111,5 mm

Tipologia

On/off

altezza

75 mm

profondità

29 mm

tipo di alimentazione elettrica

230 V AC

comando

Girevole

intervallo di misura valore inferiore

5 °C

intervallo di misura valore superiore

30 °C

Tensione max. dei contatti

250 V

Temperatura leggibile

Max. carico di contatto

8 A

Tipo di contatto

Contatto di chiusura

Valore differenziale

0,7 ... 0,7 K

Produttore

Termostato elettrico parete analogico 220V colore antracite controllo temperatura ambiente