› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè di Controllo

TERMOREGOLATORE PRO. GUIDA DIN 22.5

Cod. Rexel ONE5DCQX2DBM002
Cod. Produttore E5DCQX2DBM002
Cod. EAN 4549734493376

Informazioni principali

Termoregolatore PRO. guida DIN 22.5 mm. IP

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Termoregolatore PRO, guida DIN 22,5 mm, I/P universale, 1 uscita a impulsi 12 V CC, 2 AUX, RS-485, rilevamento guasto dell'elemento riscaldante e guasto SSR, 24 V CA/CC, morsettiera Push-in Più

Caratteristiche tecniche

larghezza

22,5 mm

altezza

96 mm

profondità

86 mm

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC/DC

con morsetti amovibili

salvataggio errori possibile

numero di circuiti di misura

1

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a molla

Tipo di tensione d'esercizio

AC/DC

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Numero contatti normalmente aperti (NA)

2

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

24 ... 24 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

24 ... 24 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 24 V

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz

24 ... 24 V

Tensione di alimentazione in AC 60 Hz

24 ... 24 V

tensione di alimentazione DC

24 ... 24 V

campo di misura della temperatura

-200 ... 2300 °C

TERMOREGOLATORE PRO. GUIDA DIN 22.5