Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Varie Controllori Programmabili - Terminali Operatore /

Cod. Rexel
ONE5ACRX4D5M000
Cod. Produttore
E5ACRX4D5M000
Cod. EAN
4548583349841

Informazioni di prodotto

termoregola-96x96mm.Multingresso.Relè.4Al

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: 96x96mm, 3 display,multi ingresso, uscita a relè 5A/250Vca, 4 allarmi, 24Vca/cc

larghezza

96 mm

altezza

96 mm

profondità

60 mm

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC/DC

numero di circuiti di misura

1

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Tipo di tensione d'esercizio

AC/DC

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Numero contatti normalmente aperti (NA)

4

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

21,6 ... 26,4 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

21,6 ... 26,4 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

21,6 ... 26,4 V

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz

21,6 ... 26,4 V

Tensione di alimentazione in AC 60 Hz

21,6 ... 26,4 V

tensione di alimentazione DC

21,6 ... 26,4 V

campo di misura della temperatura

-200 ... 2300 °C

Produttore

Termoregolatore 96x96mm multingresso relè