Prodotti / Automazione industriale / Misure di processo e Strumentazione / Regolatori /

Cod. Rexel
ONE5CCTQX3A5M00
Cod. Produttore
E5CCTQX3A5M003
Cod. EAN
4548583473058

Informazioni di prodotto

termoregola- Termoregolatore. PRO. 116 DIN

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: PRO, 1/16 DIN (48 x 48 mm), Progr., 3 AUX, 1 x 12 Vc.c. impulso OUT, SSR fail.det./3-PH., RS-485, 100-240 Vc.a.

larghezza

48 mm

altezza

48 mm

profondità

64 mm

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC

numero di circuiti di misura

1

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Tipo di tensione d'esercizio

AC

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Numero contatti normalmente aperti (NA)

3

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

100 ... 240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

100 ... 240 V

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz

100 ... 240 V

Tensione di alimentazione in AC 60 Hz

100 ... 240 V

campo di misura della temperatura

-200 ... 2300 °C

Produttore

TERMOREGOLA- TERMOREGOLATORE. PRO.