Prodotti /

Cod. Rexel
ONEJ1CEDUCNFLK
Cod. Produttore
EJ1CEDUCNFLK-243
Cod. EAN
4547648510844

Informazioni di prodotto

termoregola- Terminatore per EJ1
Descrizione del produttore: Modulo END UNIT per EJ1, terminali a vite rimuovibile, 2 uscite a transistor, aliment. 24Vc.c.

larghezza

15,7 mm

altezza

95,4 mm

profondità

79,7 mm

Tipo di tensione d'ingresso

DC

Max. corrente d'uscita in AC 50 Hz

-8888 A

Max. corrente d'uscita in AC 60 Hz

-8888 A

Max. corrente d'entrata in AC 50 Hz

-8888 A

Max. corrente d'entrata in AC 60 Hz

-8888 A

Tipo di tensione d'uscita

DC

Tensione d'uscita DC

24 ... 24 V

Tensione d'ingresso DC

20,4 ... 26,4 V