Prodotti / Automazione industriale / Misure di processo e Strumentazione / Sensori di processo / Sensori di Temperatura - Umidità - Igrometrici - Anemometri /

Cod. Rexel
ONES1B140260C-1
Cod. Produttore
ES1B140260C-1716
Cod. EAN
4547648047685

Informazioni di prodotto

  • Serie: ES1B
  • Tensione alimentazione: 12/24 Vc.c.
  • Campo temperatura: 140…260 °C
  • Precisione misura: ±2% o ±2 °C
  • Ripetibilità: ±1% valore attuale
  • Grado protezione: IP65
  • Materiale custodia: ABS
  • Velocità risposta: 300 ms

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: raggi infrarossi, 140..260°C,distanza: 1:1 diam.spot, corpo ABS, collegabile a E5_N,E5ZN,E5_R

Tipologia

Spina

materiale

Plastica

lunghezza del cavo di collegamento

3 m

lunghezza della sonda

44,5 mm

intervallo di misura

140 ... 260 °C

Produttore

TERMOREGOLA- SENSORIINFRAROSSI,140-