Prodotti / Automazione industriale / Misure di processo e Strumentazione / Regolatori /

Cod. Rexel
ONK8AKTH11S-378
Cod. Produttore
K8AKTH11S-378187
Cod. EAN
4548583402515

Informazioni di prodotto

termoregola-RelContrtermocPT100.0999°C°F

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Per termocoppia/PT100, campo di funz. 0..999°C/°F (in passi da 1°C/°F), uscita relè 5A a 250Vac

larghezza

22,5 mm

altezza

100 mm

profondità

90 mm

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC

salvataggio errori possibile

numero di circuiti di misura

1

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Tipo di tensione d'esercizio

AC

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Numero contatti di commutazione

1

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

100 ... 240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

100 ... 240 V

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz

100 ... 240 V

Tensione di alimentazione in AC 60 Hz

100 ... 240 V

Produttore

TERMOREGOLA-RELCONTRTERMOCPT100.099