› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè di Controllo

TERMOREGOLA-REL CONTR.TEMP PTC

Cod. Rexel ONK8AKTS124VACD
Cod. Produttore K8AKTS124VACDC
Cod. EAN 4548583506640

Informazioni principali

  • Serie: K8AK-TS/-PT
  • Tensione alimentazione: 24 Vc.a./c.c.
  • Carico relè: 5 A a 250 Vc.a.
  • Montaggio: Guida DIN 22,5 mm
  • Dimensioni: 22,5×90×100 mm
  • Metodo riassetto: Manuale/automatico
  • Temperatura ambiente: -20 … 60°C
  • Grado protezione: Terminali IP20

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Per termistore PTC nei motori, uscita relè 5A a 250Vac, 24Vc.a/cc

Caratteristiche tecniche

larghezza

22,5 mm

altezza

100 mm

profondità

90 mm

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC/DC

salvataggio errori possibile

numero di circuiti di misura

1

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Tipo di tensione d'esercizio

AC/DC

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Numero contatti di commutazione

1

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

21,6 ... 26,4 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

21,6 ... 26,4 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

21,6 ... 26,4 V

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz

21,6 ... 26,4 V

Tensione di alimentazione in AC 60 Hz

21,6 ... 26,4 V

tensione di alimentazione DC

21,6 ... 26,4 V

TERMOREGOLA-REL CONTR.TEMP PTC