Prodotti / Automazione industriale / Misure di processo e Strumentazione / Regolatori /

Cod. Rexel
ONE5DCRX2DSM000
Cod. Produttore
E5DCRX2DSM000
Cod. EAN
4548583422070

Informazioni di prodotto

Termoreg, E5CC, 22,5mm, univ., 3xSPST, DIN

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Termoregolatore digitale E5DC, 22,5 mm, alim. 24 Vc.a./c.c., controlli ON/OFF e 2-PID, ingresso universale, 3 uscite a relè

larghezza

22,5 mm

altezza

96 mm

profondità

85 mm

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC/DC

numero di circuiti di misura

1

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Tipo di tensione d'esercizio

AC/DC

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Numero contatti normalmente aperti (NA)

2

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

21,6 ... 26,4 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

21,6 ... 26,4 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

21,6 ... 26,4 V

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz

21,6 ... 26,4 V

Tensione di alimentazione in AC 60 Hz

21,6 ... 26,4 V

tensione di alimentazione DC

21,6 ... 26,4 V

campo di misura della temperatura

-200 ... 2300 °C

Produttore

TERMOREGOLA-GUIDA DIN.INGR.UNIV.USC