› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè di Controllo

TERMOREGOLA-GUIDA DIN,INGR.UNIV,USC

Cod. Rexel ONE5DCRX2ASM000
Cod. Produttore E5DCRX2ASM000
Cod. EAN 4548583422063

Informazioni principali

termoregola-guida DIN.Ingr.Univ.uscita relè

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: 1 canale, riscald./raffredd., ingresso universale, 1 uscita a relè, 2 uscite ausil, 100...240Vc.a.

Caratteristiche tecniche

larghezza

22,5 mm

altezza

96 mm

profondità

85 mm

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC

numero di circuiti di misura

1

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Tipo di tensione d'esercizio

AC

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Numero contatti normalmente aperti (NA)

2

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

100 ... 240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

100 ... 240 V

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz

100 ... 240 V

Tensione di alimentazione in AC 60 Hz

100 ... 240 V

campo di misura della temperatura

-200 ... 2300 °C

TERMOREGOLA-GUIDA DIN,INGR.UNIV,USC