Prodotti / Automazione industriale / Misure di processo e Strumentazione / Regolatori /

Cod. Rexel
ONE5CNHV2MD-246
Cod. Produttore
E5CNHV2MD-246775
Cod. EAN
4547648452779

Informazioni di prodotto

termoregola- 48x48mm. 2 display 5 cifre. mu

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: 48x48mm, 2 display 5 cifre, multi ingresso, uscita analogica 0..10Vcc, 2 allarmi

larghezza

48 mm

altezza

48 mm

profondità

78 mm

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC/DC

numero di circuiti di misura

1

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Tipo di tensione d'esercizio

AC/DC

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Numero contatti normalmente aperti (NA)

2

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

21,6 ... 26,4 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

21,6 ... 26,4 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

21,6 ... 26,4 V

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz

21,6 ... 26,4 V

Tensione di alimentazione in AC 60 Hz

21,6 ... 26,4 V

tensione di alimentazione DC

21,6 ... 26,4 V

campo di misura della temperatura

-200 ... 2300 °C

Produttore

TERMOREGOLA- E5CNHV2MD500ACDC24- E5