Prodotti / Automazione industriale / Misure di processo e Strumentazione / Regolatori /

Cod. Rexel
ONE5CNHV2M5-246
Cod. Produttore
E5CNHV2M5-246772
Cod. EAN
4547648452731

Informazioni di prodotto

termoregola- 48x48mm. 2 display 5 cifre. mu

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: 48x48mm, 2 display 5 cifre, multi ingresso, uscita analogica 0..10Vcc, 2 allarmi

larghezza

48 mm

altezza

48 mm

profondità

78 mm

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC

numero di circuiti di misura

1

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Tipo di tensione d'esercizio

AC

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Numero contatti normalmente aperti (NA)

2

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

100 ... 240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

100 ... 240 V

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz

100 ... 240 V

Tensione di alimentazione in AC 60 Hz

100 ... 240 V

campo di misura della temperatura

-200 ... 2300 °C

Produttore

TERMOREGOLA- E5CNHV2M500AC100240- E