Prodotti / Automazione industriale / Misure di processo e Strumentazione / Regolatori /

Cod. Rexel
ONE58CIFQ1-1762
Cod. Produttore
E58CIFQ1-1762860
Cod. EAN
4547648103459

Informazioni di prodotto

termoregola- CavoUSB/PC per termoregolatori

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Cavo di collegamento USB tra PC e termoregolatori

tipo di collegamento lato primario

USB

tipo di collegamento lato secondario

Altro

bidirezionale

assorbimento di corrente nominale

70 mA

velocità di trasmissione

38,4 KILOBIT_SECONDO

servizio lato primario

USB

servizio lato secondario

USB

Produttore

TERMOREGOLA- CAVOUSB/PC PER TERMORE