Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
larghezza
31 mm
altezza
96 mm
profondità
109 mm
Tipo di tensione (tensione di alimentazione)
DC
numero di circuiti di misura
1
esecuzione del collegamento elettrico
Raccordo a vite
Tipo di tensione d'esercizio
Tipo di tensione per l'azionamento
Numero contatti normalmente aperti (NA)
2
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC
21,6 ... 26,4 V
tensione di alimentazione DC
campo di misura della temperatura
-200 ... 2300 °C
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te