Prodotti / Automazione industriale / Misure di processo e Strumentazione / Regolatori /

Cod. Rexel
ONE5ECRX4A5M000
Cod. Produttore
E5ECRX4A5M000
Cod. EAN
4548583091504

Informazioni di prodotto

Termoreg, E5EC, 48x96, univ., 5xSPST

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Termoregolatore digitale E5EC, 48x96 mm, alim. 100...240 Vc.a., controlli ON/OFF e 2-PID, ingresso univ., 5 uscite a relè

larghezza

48 mm

altezza

96 mm

profondità

60 mm

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC

numero di circuiti di misura

1

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Tipo di tensione d'esercizio

AC

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Numero contatti normalmente aperti (NA)

4

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

100 ... 240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

100 ... 240 V

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz

100 ... 240 V

Tensione di alimentazione in AC 60 Hz

100 ... 240 V

campo di misura della temperatura

-200 ... 2300 °C

Produttore

TERMOREGOLA-48X96MM,MULTINGRESSO,RE