Prodotti / Automazione industriale / Misure di processo e Strumentazione / Regolatori /

Cod. Rexel
ONE5C2R20PD-378
Cod. Produttore
E5C2R20PD-378364
Cod. EAN
4548583418325

Informazioni di prodotto

termoregola- 48x48mmAnalPt100 0-200°C.Octal

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: 48x48 mm, ON/OFF, Pt100, uscita a relè 1,5 A, montaggio su zoccolo ottale

larghezza

48 mm

altezza

48 mm

profondità

101,7 mm

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC

numero di circuiti di misura

1

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a innesto

Tipo di tensione d'esercizio

AC

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Numero contatti di commutazione

1

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

100 ... 240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

100 ... 240 V

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz

100 ... 240 V

Tensione di alimentazione in AC 60 Hz

100 ... 240 V

Produttore

TERMOREGOLA- 48X48MMANALPT100 0-200