Prodotti / Automazione industriale / Misure di processo e Strumentazione / Regolatori /

Cod. Rexel
ONE5CBR1TCAC100
Cod. Produttore
E5CBR1TCAC100240
Cod. EAN
4548583012820

Informazioni di prodotto

Termoreg, E5CB 48x48, ingr.t/c, 2x SPST

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Termoregolatore digitale E5CB, 48x48 mm, alim. 100...240 Vc.a., controlli ON/OFF e 2-PID, ingresso termocoppie, 2 uscite SPST per controllo e allarme

larghezza

48 mm

altezza

58 mm

profondità

60 mm

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC

numero di circuiti di misura

1

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Tipo di tensione d'esercizio

AC

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

100 ... 240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

100 ... 240 V

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz

100 ... 240 V

Tensione di alimentazione in AC 60 Hz

100 ... 240 V

campo di misura della temperatura

-200 ... 1700 °C

Produttore

TERMOREGOLA-48X48MM,TERMOC.,REL ,1