Prodotti /

Cod. Rexel
ONE5CBQ1TCDACDC
Cod. Produttore
E5CBQ1TCDACDC24
Cod. EAN
4548583012899

Informazioni di prodotto

Termoreg, E5CB 48x48, ingr.t/c, uscita12Vcc
Descrizione del produttore: Termoregolatore digitale E5CB, 48x48 mm, alim. 24 Vc.a./c.c., controlli ON/OFF e 2-PID, ingresso termocoppie, 1 uscita 12 Vc.c. per SSR + 1x SPST

larghezza

48 mm

altezza

58 mm

profondità

60 mm

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC/DC

numero di circuiti di misura

1

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Tipo di tensione d'esercizio

AC/DC

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

21,6 ... 26,4 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

21,6 ... 26,4 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

21,6 ... 26,4 V

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz

21,6 ... 26,4 V

Tensione di alimentazione in AC 60 Hz

21,6 ... 26,4 V

tensione di alimentazione DC

21,6 ... 26,4 V

campo di misura della temperatura

-200 ... 1700 °C