Prodotti / Automazione industriale / Misure di processo e Strumentazione / Regolatori /

Cod. Rexel
ONE5CCRX2ABM000
Cod. Produttore
E5CCRX2ABM000
Cod. EAN
4548583762244

Informazioni di prodotto

termoregola-48x48mm.Multingresso.Rele.2Al
Descrizione del produttore: 48x48mm,2 display,multi ingr,uscita relè 3A/250Vca,2Al,Push-in,100.. 240Vca

larghezza

48 mm

altezza

48 mm

profondità

67,4 mm

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC

numero di circuiti di misura

1

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a molla

Tipo di tensione d'esercizio

AC

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Numero contatti normalmente aperti (NA)

2

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

100 ... 240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

100 ... 240 V

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz

100 ... 240 V

Tensione di alimentazione in AC 60 Hz

100 ... 240 V

campo di misura della temperatura

-200 ... 2300 °C

Produttore

TERMOREGOLA-48X48MM,MULTINGRESSO,RE