› Automazione industriale › Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico › Encoders e Trasduttori Posizione

TERMOREGOLA-48X48MM,MULTINGRESSO,RE

Cod. Rexel ONE5CCRX3D5M000
Cod. Produttore E5CCRX3D5M000
Cod. EAN 4549734266406

Informazioni principali

Termoreg, E5CC, 48x48, univ., 4xSPST

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Termoregolatore digitale E5CC, 48x48 mm, alim. 24 Vc.a./c.c., controlli ON/OFF e 2-PID, ingresso univ., 4 uscite a relè

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

larghezza

48 mm

altezza

48 mm

profondità

73 mm

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC/DC

numero di circuiti di misura

1

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Tipo di tensione d'esercizio

AC/DC

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Numero contatti normalmente aperti (NA)

3

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

21,6 ... 26,4 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

21,6 ... 26,4 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

21,6 ... 26,4 V

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz

21,6 ... 26,4 V

Tensione di alimentazione in AC 60 Hz

21,6 ... 26,4 V

tensione di alimentazione DC

21,6 ... 26,4 V

campo di misura della temperatura

-200 ... 2300 °C

TERMOREGOLA-48X48MM,MULTINGRESSO,RE