Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
› Automazione industriale › Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico › Encoders e Trasduttori Posizione
Documentazione tecnica
Chiedi ai nostri tecnici
Informazioni principali
prodotto Sustainable
Si
larghezza
48 mm
altezza
profondità
73 mm
Tipo di tensione (tensione di alimentazione)
AC
numero di circuiti di misura
1
esecuzione del collegamento elettrico
Raccordo a vite
Tipo di tensione d'esercizio
Tipo di tensione per l'azionamento
Numero contatti normalmente aperti (NA)
3
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz
100 ... 240 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz
Tensione di alimentazione in AC 50 Hz
Tensione di alimentazione in AC 60 Hz
campo di misura della temperatura
-200 ... 2300 °C
Disponibilità:
Prodotto non rendibile