Prodotti / Automazione industriale / Misure di processo e Strumentazione / Regolatori /

Cod. Rexel
ONE5CCRX3A5M001
Cod. Produttore
E5CCRX3A5M001
Cod. EAN
4549734266413

Informazioni di prodotto

termoregola-48x48mm.Multingresso.Rele.3Al

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Termoregolatore, 1/16 DIN (48x48 mm), 1 uscita relè, 3 AUX, 2 ingressi evento, allarmi di guasto dell'elemento riscaldante e guasto SSR, 100-240 V CA

larghezza

48 mm

altezza

48 mm

profondità

73 mm

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC

numero di circuiti di misura

1

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Tipo di tensione d'esercizio

AC

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Numero contatti normalmente aperti (NA)

3

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

100 ... 240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

100 ... 240 V

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz

100 ... 240 V

Tensione di alimentazione in AC 60 Hz

100 ... 240 V

campo di misura della temperatura

-200 ... 2300 °C

Produttore

TERMOREGOLA-48X48MM.MULTINGRESSO.RE