Prodotti / Automazione industriale / Misure di processo e Strumentazione / Regolatori /

Cod. Rexel
ONE5CCQX3A5M000
Cod. Produttore
E5CCQX3A5M000
Cod. EAN
4549734266512

Informazioni di prodotto

Termoreg,E5CC,48x48,univ.,1x12Vcc+3xSPST

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Termoregolatore digitale E5CC, 48x48 mm, alim. 100...240 Vc.a., controlli ON/OFF e 2-PID, ingresso univ, 1 uscita 12 Vc.c. per SSR e 3 uscite aux relè

larghezza

48 mm

altezza

48 mm

profondità

73 mm

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC

numero di circuiti di misura

1

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Tipo di tensione d'esercizio

AC

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Numero contatti normalmente aperti (NA)

3

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

100 ... 240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

100 ... 240 V

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz

100 ... 240 V

Tensione di alimentazione in AC 60 Hz

100 ... 240 V

campo di misura della temperatura

-200 ... 2300 °C

Produttore

TERMOREGOLA-48X48MM,MULTINGRESSO,LO