Prodotti / Automazione industriale / Misure di processo e Strumentazione / Regolatori /

Cod. Rexel
ONE5CCCX3D5M000
Cod. Produttore
E5CCCX3D5M000
Cod. EAN
4549734266765

Informazioni di prodotto

Termoreg,E5CC,48x48,univ.,0/4..20mA+3xSPST

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Termoregolatore digitale E5CC, 48x48 mm, alim. 24 Vc.a./c.c., controlli ON/OFF e 2-PID, ingresso univ., 1 uscita 0/4...20 mA e 3 uscite aux a relè

larghezza

48 mm

altezza

48 mm

profondità

73 mm

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC/DC

numero di circuiti di misura

1

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Tipo di tensione d'esercizio

AC/DC

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Numero contatti normalmente aperti (NA)

3

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

24 ... 24 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

24 ... 24 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 24 V

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz

24 ... 24 V

Tensione di alimentazione in AC 60 Hz

24 ... 24 V

tensione di alimentazione DC

24 ... 24 V

campo di misura della temperatura

-200 ... 2300 °C

Produttore

TERMOREGOLA-48X48MM,MULTINGR,LINEAR