› Automazione industriale › Misure di processo e Strumentazione › Regolatori

TERMOREGOLA-48X48MM,MULTINGR,LINEAR

Cod. Rexel ONE5CCCX3D5M005
Cod. Produttore E5CCCX3D5M005
Cod. EAN 4549734266789

Informazioni principali

termoregola-48x48mm.Multingr.Lineare.3Al

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Termoregolatore, 1/16 DIN (48x48 mm), uscita corrente 0/4-20 mA, 3 AUX, 4 ingressi evento, 24 V CA/CC

Caratteristiche tecniche

larghezza

48 mm

altezza

48 mm

profondità

73 mm

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC/DC

numero di circuiti di misura

1

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Tipo di tensione d'esercizio

AC/DC

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Numero contatti normalmente aperti (NA)

3

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

24 ... 24 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

24 ... 24 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 24 V

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz

24 ... 24 V

Tensione di alimentazione in AC 60 Hz

24 ... 24 V

tensione di alimentazione DC

24 ... 24 V

campo di misura della temperatura

-200 ... 2300 °C

TERMOREGOLA-48X48MM,MULTINGR,LINEAR