Prodotti / Automazione industriale / Misure di processo e Strumentazione / Regolatori /

Cod. Rexel
ONEJ1NTC2AQNHB
Cod. Produttore
EJ1NTC2AQNHB-225
Cod. EAN
4547648235310

Informazioni di prodotto

termoregola- 2zone.IngrUniv.Usc.Logiche

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: 2 canali, risc/raffredd, ingresso universale, 2 uscite 12Vc.c., 2 uscite a transistor,HBA,RS485,term. una vite

larghezza

31 mm

altezza

96 mm

profondità

109 mm

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

numero di circuiti di misura

1

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Tipo di tensione d'esercizio

DC

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Numero contatti normalmente aperti (NA)

2

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

21,6 ... 26,4 V

tensione di alimentazione DC

21,6 ... 26,4 V

campo di misura della temperatura

-200 ... 2300 °C

Produttore

TERMOREGOLA- 2ZONE,INGRUNIV,USC.LOG