Prodotti /

Elcart illuminazione LED | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
EA091150000
Cod. Produttore
091150000
Cod. EAN
8029564625957

Informazioni di prodotto

TERMOMETRO AD INFRAROSSI NI 8050

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il termometro a infrarossi NI 8050 è uno strumento di precisione progettato per la misurazione senza contatto della temperatura, con un ampio campo di rilevamento che va da -30°C a +380°C. Dotato di display LCD digitale, consente la lettura in gradi Celsius o Fahrenheit con un tempo di risposta inferiore a un secondo. Il dispositivo integra un laser di puntamento a bassa potenza per un allineamento preciso e una retroilluminazione per facilitare la lettura anche in ambienti poco illuminati. Il rapporto distanza-target di 12:1 permette misurazioni accurate anche a distanza, assicurando che il sensore rilevi solo la temperatura dell'oggetto desiderato. La radianza è regolabile da 0,10 a 1,00 per adattarsi a diverse superfici, migliorando l'affidabilità della misura su materiali come metalli ossidati, plastica, ceramica e legno. Alimentato da due batterie AAA da 1,5V, il termometro spegne automaticamente il laser dopo 15 secondi di inattività per risparmiare energia. È conforme alle normative di sicurezza CE e alle direttive europee, ed è ideale per applicazioni elettriche e industriali che richiedono misurazioni rapide, precise e senza contatto.