› Cavi › Accessori MediaTensione

Terminazione cavo energia 3M TB31-QT20/185 cold-shrink per media tensione

3M
Cod. Rexel 3M7100080124
Cod. Produttore 7100080124

Informazioni principali

  • Serie: TB31
  • Tensione nominale: 185 V
  • Corrente nominale: 20 A
  • Tipo: QT
  • Formato: bulk
  • Modello: TB31-QT20/185

Descrizione del prodotto

Terminazioni per cavi energia progettate per garantire un collegamento sicuro e affidabile in impianti elettrici. Questo prodotto assicura protezione e continuità del flusso elettrico, ideale per applicazioni che richiedono resistenza e durata nel tempo. Realizzato con materiali di alta qualità, è adatto a diverse tipologie di cavi energia, facilitando l’installazione e la manutenzione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: TB31-QT20/185 bulk 15
Terminazione cavo energia 3M TB31-QT20/185 cold-shrink per media tensione