› Cavi › Accessori MediaTensione

Terminazione autorestringente QT-II 92-EB 62-1 FA per cavi media tensione fino 17,5 kV kit 3 fasi unipolari

3M
Cod. Rexel 3M7100108924
Cod. Produttore 7100108924

Informazioni principali

  • Serie: QTII 92EB 62 1 FA
  • Tensione max: 12 kV Umax
  • Sezioni cavi: 50-150 mm²
  • Diametro isolamento: 15.9-30.0 mm
  • Installazione: autoretraibile a freddo
  • Temperatura utilizzo: -20°C a +50°C
  • Connessione terra: molla a forza costante
  • Durata conservazione: 3 anni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il kit di terminazione a media tensione autoretraibile 3M™ serie QT II offre una soluzione semplice e sicura per la terminazione dei cavi MT, grazie al corpo isolante in silicone autoretraibile a freddo. Gli accessori autoretraibili di media tensione 3M™ serie QT II sono progettati con un esclusivo sistema di installazione autoretraibile a freddo (Cold Shrink). I prodotti sono forniti preallungati su un supporto rimovibile, per garantire un'installazione rapida ed efficiente. Il dispositivo di controllo del campo elettrico è preinstallato all'interno del corpo isolante, eliminando le complessità della fase di installazione. Le proprietà specifiche del corpo isolante in silicone consentono la terminazione di una vasta gamma di sezioni di cavi. I kit di terminazione MT 3M™ sono disponibili con e senza capocorda a serraggio meccanico. Gli accessori autoretraibili di media tensione 3M™ sono progettati per fornire una soluzione semplice e sicura per la terminazione dei cavi MT.

Caratteristiche tecniche

Diametro isolamento nucleo del cavo

30 ... 30 mm

Terminazione autorestringente QT-II 92-EB 62-1 FA per cavi media tensione fino 17,5 kV kit 3 fasi unipolari