› Cavi › Accessori MediaTensione

Kit terminazione autorestringente media tensione 52kV esterni 3 fase

3M
Cod. Rexel 3M7100019549
Cod. Produttore 7100019549

Informazioni principali

  • Voltaggio max: 52 kV
  • Sezioni cavi: 400-1000 mm²
  • Diametro isolaz.: 46-66 mm
  • Diametro capocorda: 66 mm
  • Installazione: Cold Shrink, senza fiamma
  • Materiale isolante: Silicone elastomerico
  • Protezione campo elettrico: Integrata
  • Serie: QT II 95-EB 63-2

Descrizione del prodotto

Il kit di terminazioni 3M QTII 95-EB è progettato per cavi di energia con isolamento polimerico e schermatura a filo di rame, per tensioni fino a 52 kV secondo la normativa IEC 60840. La terminazione è realizzata con tecnologia Cold Shrink, che consente un'installazione rapida, sicura e senza l'uso di calore o fiamme, grazie al corpo in silicone preformato con dispositivo integrato di controllo dello stress elettrico e isolamento elastomerico in silicone. Il design versatile permette l'adattamento a diverse dimensioni e tipologie di cavo, con un intervallo di temperatura di installazione da -20°C a +50°C. Il kit include inoltre nastro in silicone per la sigillatura dall'umidità e connessione di terra senza saldature mediante molle a forza costante. Le terminazioni sono adatte sia per uso esterno che interno (principalmente esterno), garantendo elevate prestazioni e conformità agli standard europei IEC 60840. La durata di conservazione è di 3 anni con temperatura di stoccaggio da -40°C a +50°C. Paese di produzione: Stati Uniti Descrizione del produttore: Il kit di terminazione a media tensione autoretraibile 3M™ serie QT II offre una soluzione semplice e sicura per la terminazione dei cavi MT, grazie al corpo isolante in silicone autoretraibile a freddo. Gli accessori autoretraibili di media tensione 3M™ serie QT II sono progettati con un esclusivo sistema di installazione autoretraibile a freddo (Cold Shrink). I prodotti sono forniti preallungati su un supporto rimovibile, per garantire un'installazione rapida ed efficiente. Il dispositivo di controllo del campo elettrico è preinstallato all'interno del corpo isolante, eliminando le complessità della fase di installazione. Le proprietà specifiche del corpo isolante in silicone consentono la terminazione di una vasta gamma di sezioni di cavi. I kit di terminazione MT 3M™ sono disponibili con e senza capocorda a serraggio meccanico. Gli accessori autoretraibili di media tensione 3M™ sono progettati per fornire una soluzione semplice e sicura per la terminazione dei cavi MT.

Caratteristiche tecniche

Adatto ad uso esterno

Diametro isolamento nucleo del cavo

66 ... 66 mm

Kit terminazione autorestringente media tensione 52kV esterni 3 fase