› Distribuzione elettrica › MT Media Tensione - Cabina di Secondaria › MT Accessori

Terminale Media Tensione 3M QT-II 94-EB64-1 per interno autorestringente

3M
Cod. Rexel 3M7000092173
Cod. Produttore 7000092173
Cod. EAN 8021684150074

Informazioni principali

  • Serie: QTII 94-EB
  • Tensione nominale: 12/20(24)kV e 18/30(36)kV
  • Gamma sezioni cavo: 25-500 mm²
  • Diametro isolamento: 16.2-45.7 mm
  • Temperatura esercizio: -20°C a +50°C
  • Installazione: sistema Cold Shrink senza fiamma
  • Connessione terra: molla a forza costante
  • Normativa: CENELEC HD 629.1 e IEC 60502-4

Descrizione del prodotto

Le terminazioni 3M™ QTII 94-EB sono progettate per cavi di potenza unipolari schermati in rame con isolamento polimerico, adatte sia per uso interno che esterno, con tensioni nominali fino a 36 kV. Il corpo della terminazione è realizzato in silicone elastomerico con dispositivo integrato di controllo dello stress e design cold shrink prefabbricato, che consente un'installazione rapida e sicura senza necessità di calore o fiamme. Le flange integrate facilitano il montaggio su una vasta gamma di diametri di cavo, garantendo una perfetta tenuta grazie al nastro in silicone incluso. La connessione di messa a terra è senza saldature, tramite molle a forza costante, e non richiede strumenti speciali. Queste terminazioni rispettano e superano gli standard europei CENELEC HD 629.1 e IEC 60502-4, assicurando affidabilità e durata anche in condizioni ambientali variabili da -40°C a +50°C. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: 3M™ Terminali serie QTII è un kit di Media Tensione per applicazioni da interno per cavi polimerici unipolari MT. Grazie al corpo isolante in gomma siliconica autorestringente, offre una soluzione semplice e sicura per terminare cavi MT. I Terminali di Media Tensione 3M™ serie QTII sono progettati utilizzando un esclusivo sistema di applicazione a freddo. Gli isolatori hanno una struttura monoblocco e vengono forniti dilatati su un supporto spiralato rimovibile per offrire semplicità ed efficienza applicativa. Il sistema di controllo del campo elettrico è integrato nel corpo dell’isolatore per evitare operazioni complesse durante l’installazione. Le proprietà specifiche del corpo isolante in gomma siliconica consentono di coprire una vasta gamma di sezioni cavo a temperature comprese da -20°C a +50°C. I Terminali 3M™ serie QTII soddisfano ed eccedono i requisiti della norma Europea CENELEC HD 629.1.

Caratteristiche tecniche

Adatta per uso interno

Diametro isolamento nucleo del cavo

45,7 ... 45,7 mm

Terminale Media Tensione 3M QT-II 94-EB64-1 per interno autorestringente